Šestkotni ključi v obliki črke L

Št. art.: 211.19
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 211.19
EAN/GTIN 7610733044696
Številka proizvajalca PB 211.19
L-število L60060 1117

Opis

Opis:

  • Dolg izvijač
  • za vijake s šesterokotno vdolbino
  • natančno lomljeni robovi, varno vstavljanje v vijake
  • od velikosti 1,27 mm kromiran
  • posebna zlitina na osnovi iz vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • laserski napis s serijsko številko, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Notranja dolžina ročaja: 320 mm
  • Notranja dolžina zatiča: 56 mm
  • Profil: za vijake z notranjo šestkotno glavo mm
  • Šestkotna vtičnica Velikost vijaka metrična: 19 mm
  • Za kovinske vijake M: 24-27 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico