Voziček za sprejemanje naročil

Št. art.: 2108
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Etažni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2108
EAN/GTIN 4017976021089
Številka proizvajalca 2108
L-število L90080 1351

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Varjeno cevasto in sekcijsko jeklo, prašno lakirano. 4 police iz lesene plošče, ki ležijo v kotnem jeklenem okvirju, višina roba 12 mm. Lesene stopnice na koncih, ki se ob raztovarjanju samodejno dvignejo, ob natovarjanju pa varno stojijo na tleh in samodejno blokirajo voziček. Varnostna palica, na katero se lahko oprimete in naslonite. Zložljive stopnice v mirujočem položaju. Višina stopnice: 935 mm. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost zgornje in srednje ploščadi 80 kg.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 250
Dolžina uporabne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 600
Višine polic (mm): 200, 680, 1155, 1630
Nosilnost tal (kg): 80
Celotna dolžina (mm): 1322
Celotna širina (mm): 611
Skupna višina (mm): 1880
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3