Izvedba:
vgrajen
Opis:
Varjeno cevasto in sekcijsko jeklo, prašno lakirano. 3 police iz lesene plošče, ki ležijo v kotnem jeklenem okvirju, višina roba 12 mm. Lesene stopnice na koncih, ki se ob raztovarjanju samodejno dvignejo, ob natovarjanju pa varno stojijo na tleh in samodejno blokirajo voziček. Varnostna palica, na katero se lahko oprimete in naslonite. Zložljive stopnice v mirujočem položaju. Višina stopnice: 935 mm. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost zgornje in srednje ploščadi 80 kg.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 250
Dolžina uporabne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 600
Višine polic (mm): 200, 825, 1445
Nosilnost tal (kg): 80
Celotna dolžina (mm): 1322
Celotna širina (mm): 611
Skupna višina (mm): 1880
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3