Izvijač z zamikom

Št. art.: 2105LG-12
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2105LG-12
EAN/GTIN 4000896011995
Številka proizvajalca 2105LG-12
L-število L60140 1488

Opis

Opis:

  • Stran s kroglično glavo = območje vrtenja 20°
  • Izjemno dolga zasnova
  • Z žogo glavo
  • Površina: Ponikljana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Znotraj šestkotnega profila
  • Velikost ključa: 12 mm
  • Dimenzije / dolžina: 57 mm
  • Dolžina l1: 262 mm
  • Neto teža (kg): 0,28 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico