{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TopCut | |
za ⌀ rezalne glave D | 20 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zunanji ⌀ d1 | 19,8 mm | |
Previsna dolžina A | 104 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 78 mm | |
priporočeni zatezni moment | 25 Nm | |
Vrsta izdelka | Trni za rezkarje za privijačenje |
Številka izdelka | 210582 20 | |
EAN/GTIN | 4045197557988 | |
Številka proizvajalca | 210582 20 |