{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TopCut | |
za ⌀ rezalne glave D | 12 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zunanji ⌀ d1 | 11,8 mm | |
Previsna dolžina A | 74 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 48 mm | |
priporočeni zatezni moment | 10 Nm | |
Vrsta izdelka | Trni za rezkarje za privijačenje |
Številka izdelka | 210582 12 | |
EAN/GTIN | 4045197557964 | |
Številka proizvajalca | 210582 12 |