{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TopCut | |
za ⌀ rezalne glave D | 16 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 | |
Velikost vpenjalnega trna | 40 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zunanji ⌀ d1 | 15,8 mm | |
Previsna dolžina A | 49 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 30 mm | |
priporočeni zatezni moment | 15 Nm | |
Vrsta izdelka | Trni za rezkarje za privijačenje |
Številka izdelka | 210575 16 | |
EAN/GTIN | 4045197522825 | |
Številka proizvajalca | 210575 16 |