Voziček za komisioniranje

Št. art.: 2105
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
V obdelavi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Etažni vozički

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2105
Kopiraj
EAN/GTIN 4017976021058
Kopiraj
Številka proizvajalca 2105
Kopiraj
L-število L90080 798
Kopiraj
Proizvajalec Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Vgrajeno

Opis:

Varjeno cevasto jeklo in profilno jeklo, prašno lakirano. 2 polici iz lesene plošče, ki ležita v kotnem jeklenem okvirju, višina roba 12 mm. Lesene stopnice na koncih, ki se ob razkladanju samodejno dvignejo, ob nalaganju pa varno stojijo na tleh in samodejno zaklenejo voziček. Varnostna palica za držanje in naslanjanje. Stopnice se lahko zložijo, ko se ne uporabljajo. Višina stopnic: 515 mm. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Zavore na vrtljivih kolesih Nosilnost zgornje police 80 kg.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 250
Dolžina delovne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 600
Višina police (mm): 200, 820
Nosilnost police (kg): 80
delovna dolžina (mm): 1322
Celotna širina (mm): 611
Skupna višina (mm): 1155
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 × 32

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov