{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TopCut | |
Prevleka | TiAlN | |
⌀ grezenja | 10,4 mm | |
Zvrst | HB740 | |
Rezalni material | VHM | |
Število rezil Z | 3 | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 | |
Dolžina rezila | 7,1 mm | |
⌀ držala | 7,2 mm | |
Standard | Tovarniški standard | |
Delitev rezil grezila | neenakomeren | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Velikost vpenjalnega trna | 10 mm | |
za vijake s cilindrično glavo po DIN | M5 | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 2,5 mm | |
Dolžina glave l | 16 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Držalo | GARANT TopCut | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za grezenje |
Številka izdelka | 210410 10,4 | |
EAN/GTIN | 4045197804266 | |
Številka proizvajalca | 210410 10,4 |