{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel; TopCut | |
⌀ rezila D | 25 mm | |
Zvrst | HB730 | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Profil rezkanja | NR | |
Število rezil Z | 5 | |
Kot spirale | 42 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Velikost vpenjalnega trna | 24 mm | |
primerni vpenjalni trn | GARANT TopCut | |
Dolžina glave l | 45 mm | |
Dolžina rezil L2 | 32 mm | |
Celotna dolžina L | 57,95 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 1,25 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,15 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje |
Številka izdelka | 210290 25 | |
EAN/GTIN | 4045197891471 | |
Številka proizvajalca | 210290 25 |