Izvijač z zamikom

Št. art.: 2100A-5/16
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2100A-5/16
EAN/GTIN 4000896011674
Številka proizvajalca 2100A-5/16
L-število L60140 2297

Opis

Opis:

  • Ameriških razsežnosti
  • Površina: Ponikljana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Znotraj šestkotnega profila
  • Velikost ključa: ∙ 5/16
  • Dimenzije / dolžina: 44 mm
  • Dolžina l1: 108 mm
  • Neto teža (kg): 0,06 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico