Izvijač z zamikom

Št. art.: 2100-14
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2100-14
    EAN/GTIN 4000896011445
    Številka proizvajalca 2100-14
    L-število L60140 1942

    Opis

    Opis:

    • Površina: Ponikljana
    • DIN ISO 2936
    • Izdelano v Nemčiji
    • Izhod: Znotraj šestkotnega profila
    • Velikost ključa: 14 mm
    • Dimenzije / dolžina: 70 mm
    • Dolžina l1: 154 mm
    • Neto teža (kg): 0,25 kg

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico