Izvijač z zamikom

Št. art.: 2100-04
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2100-04
EAN/GTIN 4000896011322
Številka proizvajalca 2100-04
L-število L60140 314

Opis

Opis:

  • Kotni izvijači
  • Površina: Ponikljana
  • DIN ISO 2936
  • Izhod: Znotraj šestkotnega profila
  • Velikost ključa: 4 mm
  • Dimenzije / dolžina: 29 mm
  • Dolžina l1: 74 mm
  • Neto teža (kg): 0,01 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico