Izvijač z zamikom

Št. art.: 2100-015
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2100-015
EAN/GTIN 4000896011261
Številka proizvajalca 2100-015
L-število L60140 1934

Opis

Opis:

  • Površina: Ponikljana
  • DIN ISO 2936
  • Izhod: Znotraj šestkotnega profila
  • Velikost ključa: 1,5 mm
  • Dimenzije / dolžina: 15,5 mm
  • Dolžina l1: 46,5 mm
  • Neto teža (kg): 0 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico