Garniture izvijačev s šesterokotnimi vijaki, v samopostrežni embalaži

Št. art.: 210.H-2 CN
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 210.H-2 CN
EAN/GTIN 7610733235865
Številka proizvajalca PB 210.H-2 CN
L-število L60060 2024

Opis

Opis:

  • Odrezani izvijači, v praktičnem plastičnem držalu
  • za vijake s šesterokotno vdolbino
  • natančno lomljeni robovi, varno vstavljanje v vijake
  • Specialna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • laserski napis s serijsko številko, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Profil: za vijake z notranjo šestkotno glavo mm
  • Šestkotni nastavek (mm in palec): 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2, 1/20
  • Šestkotni nastavek (mm): 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2
  • Šestkotni nastavek (palec): 1/20

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico