{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 50 mm | |
Celotna dolžina L | 48 mm | |
Prevleka | PKD | |
Rezalni material | PKD | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | ±0,02 | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3 × D pri robljenju | |
⌀ izvrtine | 22 | |
Število zob Z | 5 | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,1 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminijevo litino | 0,2 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,6 stopinj | |
aksialni cepilni kot orodja | 6 | |
maksimalen primik sekundarnega rezila obračalne rezalne ploščice | 10 mm | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Vrsta izdelka | Rezkarji za plano rezkanje |
Številka izdelka | 209810 50 | |
EAN/GTIN | 4067263101147 | |
Številka proizvajalca | 209810 50 |