{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Prevleka | PKD | |
Rezalni material | PKD | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | ±0,05 | |
Število zob Z | 3 | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 14,2 mm | |
Radij rezila R1 | 3 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 22,6 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 17 mm | |
Celotna dolžina L | 120 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
L2 | 70 mm | |
⌀ D2 | 19,4 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminijevo litino | 0,2 mm | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 209808 20 | |
EAN/GTIN | 4067263101130 | |
Številka proizvajalca | 209808 20 |