VHM radiusni kopirni rezkar 0,2X0,5 mm

Št. art.: 209791 0,2X0,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC × L1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Toleranca nazivnega ⌀: 0 / -0,005
  • Število zob Z: 2
  • Kot spirale: 25

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 0,2 mm
    Prevleka Diamant
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Toleranca nazivnega ⌀ 0 / -0,005
    Število zob Z 2
    Kot spirale 25 stopinj
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju 0,05 × D pri kopirnem rezkanju
    Držalo DIN 6535 HA s h5
    z notranjim hlajenjem ne
    Dolžina rezil Lc 0,16 mm
    Radij rezila R1 0,1 mm
    Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 0,5 mm
    ⌀ sprostitve D1 0,17 mm
    Celotna dolžina L 45 mm
    ⌀ držala Ds 4 mm
    Podajanje fz za kopirno rezkanje v grafit 0,012 mm
    Korekcijski faktor ap kor 1
    Barvni prstan črna
    Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 209791 0,2X0,5
    EAN/GTIN 4045197912411
    Številka proizvajalca 209791 0,2X0,5

    Tabela aplikacije

    PVDF GF20
    N
    200
    POM GF25
    N
    190
    PA 66 GF30
    N
    170
    PEEK GF30
    N
    150
    PTFE CF25
    N
    180
    PEEK CF30
    N
    160
    Honeycomb sendvič
    N
    350
    GFK
    N
    190
    GFK, CFK
    N
    190
    Grafit
    N
    340
    Hibrid
    N
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    S kristalno diamantnoprevleko sp3. Za največje zahteve glede zmogljivosti in natančnosti pri obdelavi materialov s steklenimi vlakni, GFK, CFK in grafita. Izredno ozko postavljene tolerance zagotavljajo največjo natančnost. Dvojno 2-fazno bočno prosto brušenje. Usedalni kot α = 16°.
    Tolerance:
    • Radij rezila: Kontura radija 0/-0,005 mm.
    • ⌀ sprostitve: D1 = 0/-0,01 mm.

    Opomba:

    Pri naraščajoči previsni dolžini orodja je potrebna redukcija ap!
    Vrednosti za:
    kopiranje: ap = 0,15 × D × ap kor
    Za izračun podajalne hitrosti vf uporabite dejansko uporabljeno (večinoma maksimalno) število vrtljajev stroja!
    npr.: vf = 18.000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico