{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 4 mm | |
Prevleka | Diamant | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 3 mm | |
Radij rezila R1 | 1 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 16 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 3,8 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
L2 | 40 mm | |
⌀ D2 | 5,1 mm | |
Podajanje fz za robljenje v grafit | 0,026 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v grafit | 0,034 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | črna | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 209750 4/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197475138 | |
Številka proizvajalca | 209750 4/1,0 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM torusni rezkar, Diamant, ⌀ e8 DC / R1: 4/1,0mm
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
116,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
92,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
77,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi
60,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi
60,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
51,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
66,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
71,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | Diamant | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | DLC | DLC |
⌀ sprostitve D1 | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,8 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |
Celotna dolžina L | 80 mm | 80 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 80 mm | 83 mm |
Dolžina rezil Lc | 3 mm | 3 mm | 12 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Število zob Z | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |