{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 3 mm | |
Prevleka | Diamant | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Toleranca nazivnega ⌀ | 0 / -0,005 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5 × D pri robljenju; 0,05 × D pri kopirnem rezkanju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h5 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 4,5 mm | |
Radij rezila R1 | 0,3 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 50 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 2,91 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
Podajanje fz za robljenje v grafit | 0,03 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v grafit | 0,03 mm | |
Korekcijski faktor ap kor | 0,35 | |
Barvni prstan | črna | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 209726 3X50 | |
EAN/GTIN | 4045197919373 | |
Številka proizvajalca | 209726 3X50 |