{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 4 mm | |
Prevleka | PKD | |
Rezalni material | PKD | |
Standard | Tovarniški standard | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 2 | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,2×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Dolžina rezil Lc | 2,5 mm | |
Radij rezila R1 | 0,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 14 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 3,8 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje fz za robljenje v GFK CFK | 0,03 mm | |
Podajanje fz za robljenje v grafit | 0,06 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v GFK CFK | 0,05 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v grafit | 0,1 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | črna | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 209635 4/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197513397 | |
Številka proizvajalca | 209635 4/0,5 |