{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 8 | |
Kot spirale | 8 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 1×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 22 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 30 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 9,7 mm | |
Celotna dolžina L | 72 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v GFK CFK | 0,035 mm | |
Barvni prstan | črna | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 209540 10 | |
EAN/GTIN | 4062406362539 | |
Številka proizvajalca | 209540 10 |