VHM rezkar vlečno rezkanje 12 mm

Št. art.: 209527 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h10 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Toleranca nazivnega ⌀: h10
  • Število zob Z: 8
  • Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 12 mm
    Prevleka Diamant
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Toleranca nazivnega ⌀ h10
    Število zob Z 8
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
    Držalo DIN 6535 HA s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Dolžina rezil Lc 32 mm
    Celotna dolžina L 83 mm
    ⌀ držala Ds 12 mm
    Širina posnetja vogala pri 45° 0,2 mm
    Kot posnetja roba 45 stopinj
    Podajanje fz za rezkanje utorov v GFK CFK 0,06 mm
    Podajanje fz za rezkanje utorov v grafit 0,06 mm
    Barvni prstan črna
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 209527 12
    EAN/GTIN 4045197468413
    Številka proizvajalca 209527 12

    Tabela aplikacije

    PVDF GF20
    N
    200
    POM GF25
    N
    190
    PA 66 GF30
    N
    170
    PEEK GF30
    N
    150
    PTFE CF25
    N
    180
    PEEK CF30
    N
    160
    Honeycomb sendvič
    N
    350
    GFK
    N
    190
    GFK, CFK
    N
    190
    Grafit
    N
    340
    Hibrid
    N
    mokro maks.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Visokozmogljiva geometrija z večkratnim ozobjem za izredno velike volumne odrezovanja v enem delovnem koraku.
    Spirala v desno, vlečno rezkanje za običajno uporabo.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico