{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 6 mm | |
Prevleka | Diamant | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 4 | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 21 mm | |
Območje rezila, vlečno LA | 10 mm | |
Celotna dolžina L | 65 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v GFK CFK | 0,06 mm | |
Barvni prstan | črna | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 209517 6 | |
EAN/GTIN | 4045197468307 | |
Številka proizvajalca | 209517 6 |