Rezkar za umetne materiale VHM z vrtalno konico,potisno rezkanje polfina 4 mm

Št. art.: 209445 4
Popust
28,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h10 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Profil rezkanja: križno ozobljeni
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: h10

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 4 mm
Prevleka neprevlečeni
Stopnja preciznosti ozobljenja polfina
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Profil rezkanja križno ozobljeni
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ h10
Število zob Z 2
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Kot konice 135 stopinj
Delovna širina ae pri rezkanju 0,5×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 16 mm
Celotna dolžina L 50 mm
⌀ držala Ds 4 mm
Podajanje f za robljenje v POM GF25 0,1 mm/v
Podajanje f za robljenje v PEEK CF30 0,07 mm/v
Barvni prstan rumena
Toleranca držala h6
Vrsta izdelka Rezkalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 209445 4
EAN/GTIN 4045197477958
Številka proizvajalca 209445 4

Tabela aplikacije

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GFK
N
120
CFK
N
120
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivo križno ozobje in 135° vrtalna konica za ekonomično grobo obdelavo umetnih mas, ki so ojačane z vlakni. Za grobo rezkanje utorov.
Potisno rezkanje,rezkar potiska material ob podlago. Zelo primerni za tanke materiale.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico