Rezkar za umetne materiale VHM, potisno rezkanje groba, neprevlečeni, ⌀ h10 DC: 10mm

Št. art.: 209420 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h10 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Profil rezkanja: križno ozobljeni
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: h10

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 10 mm
Prevleka neprevlečeni
Stopnja preciznosti ozobljenja grobi
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Profil rezkanja križno ozobljeni
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ h10
Število zob Z 2
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,5×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 25 mm
Celotna dolžina L 72 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Podajanje f za robljenje v POM GF25 0,3 mm/v
Podajanje f za robljenje v PEEK CF30 0,2 mm/v
Barvni prstan rumena
Toleranca držala h6
Kot posnetja roba 90 stopinj
Vrsta izdelka Rezkalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 209420 10
EAN/GTIN 4045197477729
Številka proizvajalca 209420 10

Tabela aplikacije

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GFK
N
120
CFK
N
120
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivo križno ozobje in 135° vrtalna konica za ekonomično grobo obdelavo umetnih mas, ki so ojačane z vlakni. Za grobo rezkanje utorov.
Potisno rezkanje,rezkar potiska material ob podlago. Zelo primerni za tanke materiale.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico