Nahrbtnik 70 L Black onesize

Št. art.: 209312049900onesize
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 209312049900onesize
EAN/GTIN 7330509699690
Številka proizvajalca 209312049900onesize

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, prevlečen s PVC, vodoodporen, 680 g/m²
1000D Tarpaulin

Volumen
70 litrov

Podrobnosti
Tkana etiketa Blåkläder na strani
Prostor za nalepko na naramnem pasu, 4x13 cm

Funkcionalnost
Vodoodbojno rolo zapiranje, sprednji predal na zadrgo, predal za računalnik na zadrgo znotraj zadnje plošče, držalo za ključe v sprednjem predalu, nastavljive naramnice, nastavljiv prsni pas, ročaj za prenašanje

Mere
30x38x60 cm

Opis:

  • Izjemno uporaben nahrbtnik, ki je na voljo v treh različnih izvedbah in prostorninah - 30, 50 in 70 litrov - in je primeren za vse možne situacije, bodisi za potovanje bodisi za delo
  • Nahrbtnik je samostojen in zato zelo lahek, hkrati pa ga je enostavno zložiti in pospraviti, ko ni v uporabi
  • Ker je izdelan iz ponjave, je nahrbtnik odporen na umazanijo in vodo
  • Dodatek, 2091/2092/2093 je zaradi trpežnih naramnic zelo enostaven za nošenje, če pa ga želite raje držati, je to mogoče prek razpoložljivih ročajev
  • Nahrbtnik ima rolo zapiranje, ki omogoča, da vanj res spravite čim več in še malo več
  • Druga značilnost je, da je notranjost nahrbtnika vidna, saj je podloga visoko vidna, kar olajša iskanje tistega, kar iščete

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico