{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 1 | |
Kot spirale | 23 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | |
Držalo | DIN 6535 HA s h5 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 17 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 22 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 4,8 mm | |
Celotna dolžina L | 60 mm | |
⌀ držala Ds | 5 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v PMMA | 0,015 mm | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 209305 5 | |
EAN/GTIN | 4045197859464 | |
Številka proizvajalca | 209305 5 |