Digitalna merilna naprava za zunanjo meritev s sondo 0-30 mm, 0,01 mm, karbidna kroglica D=3 mm

Št. art.: 209-951
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
Številka izdelka 209-951
Številka proizvajalca 209-951
L-število L40010 14033

Opis

Opis:

Omogoča meritve na težko dostopnih mestih. Odlična odpornost na vodo in prah IP67.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 30
Prirastki številk: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm
Natančnost: 0,04 mm
Diplomiranje: 0,01
Preklop med metrično in palčno enoto: Da
Inč/Metrični: Metrični/Inč
Obseg dobave: Vključno z 2x baterijami LR3, potrdilom o preizkusu delovanja
Napajanje: 2x baterije LR3 AAA

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico