Merilna naprava za notranjo meritev s sondo 60-80 mm, 0,01 mm

Št. art.: 209-307
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
Številka izdelka 209-307
Številka proizvajalca 209-307
L-število L40700 309

Opis

Opis:

Ta analogni taktilni številčnik za meritve v zaprtih prostorih vam ponuja naslednje prednosti: Odlična odpornost na vodo in prah (zaščitni razred IP65). Optimizirana merilna sila. Ergonomsko zasnovan.

Lastnosti:

Merilno območje: 60-80
Natančnost: 0,03 mm
Diplomiranje: 0,01
Inč/metrični: metrični

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico