Merilna naprava s sondo za notranje meritve 2,5-12,5 mm, 0,005 mm

Št. art.: 209-300
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
Številka izdelka 209-300
Številka proizvajalca 209-300
L-število L40700 803

Opis

Opis:

Ta analogni taktilni številčnik za meritve v zaprtih prostorih vam ponuja naslednje prednosti: Odlična odpornost na vodo in prah (zaščitni razred IP65). Optimizirana merilna sila. Ergonomsko zasnovan.

Lastnosti:

Merilno območje: 2,5 - 12,5
Natančnost: 0,015 mm
Diplomiranje: 0,005
Inč/metrični: metrični

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico