Leseno kladivo M.

Št. art.: 209.50
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
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 209.50
    EAN/GTIN 3148511478004
    Številka proizvajalca 209.50
    L-število L60130 2030

    Opis

    Opis:

    • Mallet M.

    Lastnosti:

    • D (mm) 50,0 L (mm) 290 L1(mm) 100 Teža (g) 320

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico