Jekleno držalo za orodje za kladiva za luščenje plastike

Št. art.: 208A.60A
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 208A.60A
EAN/GTIN 3148518595872
Številka proizvajalca 208A.60A
L-število L60130 6396

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: jekleni sredinski del za plastično kladivo ″težka serija″
  • ročaj iz hikorije

Lastnosti:

  • d [mm]: 60
  • L [mm]: 363
  • Gred: 210.MHB16
  • Opis: Mosi?dz
  • Opis: Medenina
  • [kg]: 1.300

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico