Jekleno držalo za orodje za kladiva za luščenje plastike

Št. art.: 208A.50A
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
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 208A.50A
    EAN/GTIN 3148518595612
    Številka proizvajalca 208A.50A
    L-število L60130 7417

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: jekleni sredinski del za plastično kladivo ″težka serija″
    • ročaj iz hikorije

    Lastnosti:

    • d [mm]: 50
    • L [mm]: 350
    • Gred: 210.MHB15
    • Opis: Mosi?dz
    • Opis: Medenina
    • [kg]: 0,830

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico