Plastična palica jekleno središče 32 mm

Št. art.: 208A.32CBA
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 208A.32CBA
EAN/GTIN 3148518284493
Številka proizvajalca 208A.32CBA
L-število L60130 5004

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Plastično kladivo ″težka serija″ z jeklenim srednjim delom
  • Kombinacije z vgrajenimi nastavki so na voljo v majhnem številu. Lahko pa sestavite svoje plastično kladivo tako, da izberete osrednji del in dva nastavka.

Lastnosti:

  • d [mm]: 32
  • Priključki: EC - EB
  • Opis: Mosi?dz
  • Opis: Medenina
  • [kg]: 0,345

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico