Jekleno držalo za orodje za plastična kladiva

Št. art.: 208A.32A
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 208A.32A
EAN/GTIN 3148518594998
Številka proizvajalca 208A.32A
L-število L60130 5314

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: jekleni sredinski del za plastično kladivo ″težka serija″
  • ročaj iz hikorije

Lastnosti:

  • d [mm]: 32
  • L [mm]: 300
  • Gred: 210.MHB13
  • Opis: Mosi?dz
  • Opis: Medenina
  • [kg]: 0,295

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico