Odstranjevalec zarobka VHM v smeri naprej in nazaj, TiAlN, ⌀ DC: 11,8mm

Št. art.: 208180 11,8
Popust
192,50 €
Cena velja do 27. okt. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: ±0,05
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 11,8 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ ±0,05
Število zob Z 4
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Delovna širina ae pri rezkanju 0,25 × L2 pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Posnemanje roba naprej in nazaj 45
L2 +0,5 6 mm
L4 +0,5 94 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Oblika ploščati
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,017 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan brez
Kot posnetja roba 45 stopinj
Vrsta izdelka Posnemalnik zarobka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 208180 11,8
EAN/GTIN 4045197465603
Številka proizvajalca 208180 11,8

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
115
Al > 10% Si
N
70
Jeklo < 500 N/mm
P
65
Jeklo < 750 N/mm
P
65
Jeklo < 900 N/mm
P
40
Jeklo < 1100 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
40
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Ekstra dolgo držalo.
Dvojno brušena glava s kotom 45°.

Uporaba:

Za posnemanje robov naprej in nazaj in posnemanje roba tudi na težko dostopnih mestih.
Izjemno primerno za obdelavo kontur.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico