{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Število zob Z | 6 | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Mera S | 8,5 mm | |
Celotna dolžina L | 83 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Posnemanje roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | zelena | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka |
Številka izdelka | 208162 12 | |
EAN/GTIN | 4045197537287 | |
Številka proizvajalca | 208162 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Odstranjevalec zarobka VHM 90° 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
65,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi
64,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi
45,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
64,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
45,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
66,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 83 | 83 | 74 | 83 | 74 | 83 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Toleranca držala | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ rezila DC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | vodoravno in poševno | vodoravno in poševno | vodoravno in poševno | vodoravno in poševno | vodoravno in poševno |