{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 6 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Število zob Z | 4 | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Kot konice stožčastega grezila | 60 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Mera S | 5,9 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Posnemanje roba | 30 stopinj | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Kot posnetja roba | 60 stopinj | |
Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka |
Številka izdelka | 208160 6 | |
EAN/GTIN | 4045197129383 | |
Številka proizvajalca | 208160 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Odstranjevalec zarobka VHM 60° 6 mm
po ponudbi
Na zalogi
419 kosov na zalogi
39,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
687 kosov na zalogi
21,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 57 | 54 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Rezalni material | VHM | VHM |
Število zob Z | 4 | 4 |
Mera S | 5,9 | 5,9 |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |
Posnemanje roba | 30 | 30 |