GARANT Diabolo VHM-posnemalnik zarobka spiralni 90° 10 mm

Št. art.: 208158 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h6 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Število zob Z: 6

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 10 mm
    Serija Diabolo
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Tip H
    Toleranca nazivnega ⌀ h6
    Število zob Z 6
    Kot spirale 35 stopinj
    Smer pristavljanja vodoravno in poševno
    Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
    Držalo DIN 6535 HA s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Mera S 7 mm
    Celotna dolžina L 72 mm
    ⌀ držala Ds 10 mm
    Posnemanje roba 45 stopinj
    Podajanje fz v jeklo < 60 HRC 0,045 mm
    Toleranca držala h6
    Barvni prstan rumena
    Kot posnetja roba 45 stopinj
    Vrsta izdelka Posnemalnik zarobka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 208158 10
    EAN/GTIN 4062406288259
    Številka proizvajalca 208158 10

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    140
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    120
    Jeklo < 55 HRC
    H
    100
    Jeklo < 60 HRC
    H
    90
    Jeklo < 65 HRC
    H
    60
    Jeklo < 67 HRC
    H
    35
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Posebej za posnemalnike zarobka, razvite za obdelavo v trdo. Izboljšana prevleka Diabolo omogoča še daljšo življenjsko dobo in boljšo kakovost površine.
    Toleranca: Mera S = ±0,2 mm.
    Kot konice = ±5 kotnih minut.
    Odlične kakovosti površine zaradi kota spirale 35°.

    Uporaba:

    Izjemno primerno za posnemanje in odstranjevanje zarobka robov obdelovancev in za obdelavo kontur.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "Diabolo" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico