{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 2 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Število zob Z | 3 | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Kot konice stožčastega grezila | 60 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Mera S | 1,9 mm | |
Celotna dolžina L | 38 mm | |
⌀ držala Ds | 3 mm | |
Posnemanje roba | 30 stopinj | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Kot posnetja roba | 60 stopinj | |
Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka |
Številka izdelka | 208137 2 | |
EAN/GTIN | 4045197859112 | |
Številka proizvajalca | 208137 2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odstranjevalec zarobka VHM 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 2mm
po ponudbi
Na zalogi
197 kosov na zalogi
18,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
31,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
533 kosov na zalogi
31,00 €
19,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
719 kosov na zalogi
18,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
31,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
23,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi
31,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | neprevlečeni | TiAlN |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | vodoravno in poševno | vodoravno in poševno | vodoravno in poševno | vodoravno in poševno | vodoravno in poševno | vodoravno in poševno |
Mera S | 1,9 mm | 1,1 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,9 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka |