Odstranjevalec zarobka VHM 90°, neprevlečeni, ⌀ h6 DC: 8mm

Št. art.: 208095 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h6 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 8 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h6
Število zob Z 4
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Mera S 5,6 mm
Celotna dolžina L 63 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Posnemanje roba 45 stopinj
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 0,04 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan brez
Kot posnetja roba 45 stopinj
Vrsta izdelka Posnemalnik zarobka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 208095 8
EAN/GTIN 4045197858597
Številka proizvajalca 208095 8

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
180
Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
105
Jeklo < 500 N/mm
P
70
Jeklo < 750 N/mm
P
60
Jeklo < 900 N/mm
P
55
Jeklo < 1100 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Toleranca: Mera S = ±0,1 mm, kot konice je ±10 kotnih minut.
S posebnim kotom spirale, za mehko rezanje.

Uporaba:

Izjemno primerno za posnemanje in odstranjevanje zarobka robov obdelovancev in za obdelavo kontur.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Odstranjevalec zarobka VHM 90°, neprevlečeni, ⌀ h6 D<sub>C</sub>: 8mm

Odstranjevalec zarobka VHM 90°, neprevlečeni, ⌀ h6 DC: 8mm

po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
38,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
37,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
257 kosov na zalogi
23,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi
46,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj
Toleranca držala h6 h6 h6 h6
⌀ rezila DC 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Tip N N N N
Število zob Z 4 6 4 4
Vrsta izdelka Posnemalnik zarobka Posnemalnik zarobka Posnemalnik zarobka Posnemalnik zarobka
Posnemanje roba 45 stopinj 45 stopinj 45 stopinj 45 stopinj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico