{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Število zob Z | 4 | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Kot konice stožčastega grezila | 120 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Mera S | 5,5 mm | |
Celotna dolžina L | 72 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Posnemanje roba | 60 stopinj | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Kot posnetja roba | 30 stopinj | |
Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka |
Številka izdelka | 208092 10 | |
EAN/GTIN | 4045197858528 | |
Številka proizvajalca | 208092 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Odstranjevalec zarobka VHM 120° 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
196 kosov na zalogi
59,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
218 kosov na zalogi
59,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.178 kosov na zalogi
37,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
139 kosov na zalogi
59,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
247 kosov na zalogi
37,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
157 kosov na zalogi
59,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norm | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Toleranca držala | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Število zob Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ držala Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |