VHM-gravirni rezkar, spiralni 60° 3 mm

Št. art.: 208086 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
493 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Število zob Z: 2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 3 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h6
Število zob Z 2
Kot spirale 35 stopinj
Kot konice stožčastega grezila 60 stopinj
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 3 mm
Celotna dolžina L 50 mm
⌀ držala Ds 3 mm
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 0,03 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan zelena
Kot posnetja roba 30 stopinj
Vrsta izdelka Rezkar za posnemanje robov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 208086 3
EAN/GTIN 4062406390426

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
180
Al (kratki odrezki)
N
300
Al > 10% Si
N
220
Jeklo < 500 N/mm
P
130
Jeklo < 750 N/mm
P
115
Jeklo < 900 N/mm
P
110
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
65
Jeklo < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
100
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Odlične kakovosti površine zaradi kota spirale 35°. Za višje vrednosti podajanja zaradi 2 rezil. Gravirni rezkar za univerzalno uporabo za skoraj vse materiale. Na novo razvita prevleka učinkovito preprečuje nabiranje materiala na rezilih, tudi pri aluminiju ali INOX.

Uporaba:

Za graviranje kontur.

Opomba:

fz za ae = 1,0×D