{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5×D pri robljenju | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 19 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Posnemanje roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Vrsta izdelka | Rezkar za posnemanje robov |
Številka izdelka | 208070 8 | |
EAN/GTIN | 4045197129123 | |
Številka proizvajalca | 208070 8 |