{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 1833 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | js16 | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Število zob Z | 8 | |
⌀ sprostitve D1 | 11,5 mm | |
Celotna dolžina L | 67 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Dolžina rezil Lc | 10 mm | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Kot posnetja roba | 60 stopinj | |
Barvni prstan | zelena | |
Oblika | D | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkarji |
Številka izdelka | 208038 25 | |
Številka proizvajalca | 208038 25 |