{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 7,8 mm | |
Dolžina rezila Lc | 0,9 mm | |
Prevleka | AlTiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | ±0,04 | |
Število zob Z | 3 | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Prevesna dolžina L1 | 25 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 5 mm | |
Celotna dolžina L | 68 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Utorni rezkarji |
Številka izdelka | 208033 7,8X0,9 | |
EAN/GTIN | 4062406774684 | |
Številka proizvajalca | 208033 7,8X0,9 |