{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Dolžina rezila Lc | 11 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 851 | |
Profil rezkanja | križno ozobljeni | |
Tip | NF | |
Toleranca nazivnega ⌀ | d11 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 10 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
za T-utore DIN 650 | 14 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 12 mm | |
Celotna dolžina L | 82 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 mm | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,034 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Utorni rezkarji |
Številka izdelka | 208027 25X11 | |
EAN/GTIN | 4062406397272 | |
Številka proizvajalca | 208027 25X11 |