{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 32 mm | |
Dolžina rezila Lc | 14 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 851 | |
Profil rezkanja | križno ozobljeni | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | d11 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 10 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
za T-utore DIN 650 | 18 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 15 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 mm | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Utorni rezkarji |
Številka izdelka | 208026 32X14 | |
EAN/GTIN | 4062406397227 | |
Številka proizvajalca | 208026 32X14 |