{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 19,5 mm | |
Dolžina rezila Lc | 4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 850 D/F | |
Profil rezkanja | križno ozobljeni | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 10 | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
za moznike DIN 6888 | 4,0×7,5 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 5,6 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Utorni rezkarji |
Številka izdelka | 208024 19,5X4 | |
EAN/GTIN | 4062406397098 | |
Številka proizvajalca | 208024 19,5X4 |